HFAIR 180C-6T38DG Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2500735
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIFACE
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2500735
    EAN / GTIN 7291075116717
    Číslo výrobce 2500735
    L-číslo L23920 1821

    Popis

    Popis:

    Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 38 mm, šířka řezu (CW) 6 mm, celková délka (OAL) 76,5 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 180 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 38 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 6 mm
    • Funkcní šírka (WF) 12.4 mm
    • Délka hlavy (LH) 42.5 mm
    • Celková délka (OAL) 76.5 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku