HGAIR 65-3T18 Adaptér pro vnitřní čelní zapichování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2500721
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIFACE
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2500721
    EAN / GTIN 7291075106633
    Číslo výrobce 2500721
    L-číslo L23920 1726

    Popis

    Popis:

    Axiální držáky drážkovacích/soustružnických nástrojů, hloubka řezu, max (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 64 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 115 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 65 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 11.3 mm
    • Délka hlavy (LH) 30 mm
    • Celková délka (OAL) 64 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku