HGPAD 5R-T20-JHP Adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky HELI-GRIP

Artiklové číslo: 2500714
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2500714
    EAN / GTIN 7291075310115
    Číslo výrobce 2500714
    L-číslo L23920 1683

    Popis

    Popis:

    Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 45,7 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 5.1 mm
    • Celková délka (OAL) 45.7 mm
    • Výška dríku (H) 33 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku