HGHL 19-12-3T6 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 12mm

Artiklové číslo: 2500700
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500700
EAN / GTIN 7291075114256
Číslo výrobce 2500700
L-číslo L23920 1298

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,236″, šířka řezu (CW) 0,118″, celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 0.63″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 0.47″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.236″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 3/4″
  • Délka hlavy (LH): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku