{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 120404 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | IC8250 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | F3P | |
Hloubka řezu ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 150 m/min - 380 m/min | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | CNMG 120404-F3P IC8250 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 250070 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075319668 | |
Číslo výrobce | 5567387 |