HGHR 2525-12-3T6 Kompaktní držák nástroje pro axiální drážkování a čelní obrábění, Dmin 12 mm

Artiklové číslo: 2500689
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500689
EAN / GTIN 7291075112108
Číslo výrobce 2500689
L-číslo L23920 1318

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 6 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 16 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 12 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku