C6 HELIR 5T25 Upínací držák pro vnější obrábění s rozhraním CAMFIX.

Artiklové číslo: 2500682
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELI-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2500682
    EAN / GTIN 7291075278118
    Číslo výrobce 2500682
    L-číslo L23920 1285

    Popis

    Popis:

    Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 63 mm, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 108 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
    • Funkcní šírka (WF) 30.9 mm
    • Celková délka (OAL) 108 mm

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku