C6 HELIL 3T20 Upínací držák pro vnější obrábění s rozhraním CAMFIX.

Artiklové číslo: 2500677
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500677
EAN / GTIN 7291075278064
Číslo výrobce 2500677
L-číslo L23920 1234

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 63 mm, šířka řezu max (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 103 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 31.8 mm
  • Celková délka (OAL) 103 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku