HELIL 1616-4T20 Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2500625
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2500625
    EAN / GTIN 7291075032123
    Číslo výrobce 2500625
    L-číslo L23920 2936

    Popis

    Popis:

    Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 4,76 mm, min. šířka řezu (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

    Charakteristika:

    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.76 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
    • Funkcní šírka (WF) 14.4 mm
    • Délka hlavy (LH) 38 mm
    • Celková délka (OAL) 140 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku