HELIIR 19C-305 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro sintrované břitové destičky HELI-GRIP

Artiklové číslo: 2500536
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500536
EAN / GTIN 7291075091663
Číslo výrobce 2500536
L-číslo L23920 1223

Popis

Popis:

Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 3/4″, šířka řezu maximální (CWX) 1/8″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,118″, Celková délka (OAL) 6-1/2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.197″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 0.58″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.986″
  • Celková délka (OAL): 6-1/2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku