CNMG 09T308, Typ: HB7120-1

Artiklové číslo: 250052 HB7120-1
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    195,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    163,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
287 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CNMG 09T308
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál HB7120-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek VS
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 90 m/min - 290 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250052 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819567
Číslo výrobce 250052 HB7120-1
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku