Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 09T304, pro vyhlazování, Typ: HB7140-2

Artiklové číslo: 250050 HB7140-2
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    195,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    163,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
743 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7140-2
Schneidstoff TK
Beschichtung S povlakem
Hauptanwendung M
Schnittbedingung silně přerušovaný
Spanbrecher VS
Hloubka řezu ap 0,3 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,15 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 230 m/min
Počet výměn/řezání 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250050 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263290568
Číslo výrobce 250050 HB7140-2
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku