HELIIL 38.1C-412 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro sintrované břitové destičky HELI-GRIP

Artiklové číslo: 2500489
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500489
EAN / GTIN 7291075091595
Číslo výrobce 2500489
L-číslo L23920 1180

Popis

Popis:

Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, šířka řezu maximální (CWX) 0,187″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 10″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.472″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.187″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 1.23″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 2.08″
  • Celková délka (OAL): 10″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku