HELIIR 25.4C-410 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro sintrované břitové destičky HELI-GRIP

Artiklové číslo: 2500476
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500476
EAN / GTIN 7291075091496
Číslo výrobce 2500476
L-číslo L23920 1117

Popis

Popis:

Drážka / otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1″, Šířka řezu maximum (CWX) 0,187″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 7″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.393″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.187″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 0.9″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.69″
  • Celková délka (OAL): 7″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny