HELIIR 25C-510 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu pro sintrované břitové destičky HELI-GRIP

Artiklové číslo: 2500460
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500460
EAN / GTIN 7291075031171
Číslo výrobce 2500460
L-číslo L23920 645

Popis

Popis:

Nástrojové držáky pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 43 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny