HELIL 25.4-5T25 Svěrný držák pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2500455
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELI-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500455
EAN / GTIN 7291075031584
Číslo výrobce 2500455
L-číslo L23920 3305

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,197″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,197″
  • Celková délka (OAL): 6″

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.197″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.197″
  • Funkcní šírka (WF): 0.92″
  • Délka hlavy (LH): 1.7″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny