HFFL 60-4T25 Držák břitů pro axiální obrábění

Artiklové číslo: 2500361
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIFACE
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2500361
    EAN / GTIN 7291075032420
    Číslo výrobce 2500361
    L-číslo L23920 62

    Popis

    Popis:

    Držák axiálního drážkovacího/soustružnického nástroje, hloubka řezu, max. (CDX) 25 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 75 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 60 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 4 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku