{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A25X DCLNR/L12 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 29,5 mm | |
Středové přesazení L3 | 17 mm | |
Upínací výška L2 | 24,3 mm | |
Celková délka L | 225 mm | |
Podložka | 259033 2 | |
Šroub podložky | 259027 2 | |
Příložka, šroub, O-kroužek | 259036 1 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 250035 25/12 | |
EAN / GTIN | 4062406082963 | |
Číslo výrobce | 250035 25/12 |