HFIL 25.4MC Vyvrtávací lišty pro vnitřní drážkování a soustružení

Artiklové číslo: 2500345
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie HELIFACE
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500345
EAN / GTIN 7291075092363
Číslo výrobce 2500345
L-číslo L23920 322

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,197″, šířka řezu (CW) 0,157″, maximální šířka řezu (CWX) 0,236″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,118″, Celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.197″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.157″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.236″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 0.45″
  • Celková délka (OAL): 8″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku