{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 35 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A32X DCLNR/L12 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 38 mm | |
Středové přesazení L3 | 22 mm | |
Upínací výška L2 | 31 mm | |
Celková délka L | 288 mm | |
Podložka | 259033 2 | |
Šroub podložky | 259027 2 | |
Příložka, šroub, O-kroužek | 259036 1 | |
Použití | podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 250034 32/12 | |
EAN / GTIN | 4062406082956 | |
Číslo výrobce | 250034 32/12 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |