HFHR 25.4-100-6T32 Integrální držáky nástrojů pro vnější lícování

Artiklové číslo: 2500328
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIFACE
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2500328
    EAN / GTIN 7291075092288
    Číslo výrobce 2500328
    L-číslo L23920 975

    Popis

    Popis:

    Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 1,26″, šířka řezu (CW) 0,236″, maximální šířka řezu (CWX) 0,252″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,236″, Celková délka (OAL) 6″

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 7.09″
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 3.94″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.26″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW): 0.236″
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.236″
    • Funkcní šírka (WF): 1.05″
    • Délka hlavy (LH): 2″
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku