HFHPL 20M Kolmé držáky nástrojů pro mělké čelní zapichování

Artiklové číslo: 2500260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500260
EAN / GTIN 7291075032505
Číslo výrobce 2500260
L-číslo L23920 2205

Popis

Popis:

Axiální drážkování/soustružení Nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 5 mm, šířka řezu max. (CWX) 6 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 130 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 2000 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 20 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 5 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25.3 mm
  • Celková délka (OAL) 130 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku