HFHPL 19M Kolmé držáky nástrojů pro mělké čelní drážkování

Artiklové číslo: 2500256
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500256
EAN / GTIN 7291075091687
Číslo výrobce 2500256
L-číslo L23920 321

Popis

Popis:

Čelní Groove/Turn vyměnitelné držáky, hloubka řezu maximální (CDX) 0,197″, šířka řezu maximální (CWX) 0,236″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,118″, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 78.74″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 0.95″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.197″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.236″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 0.96″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku