Soustružnický držák 32/19 mm

Artiklové číslo: 250025 32/19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 32 mm
Velikost destiček 19 mm
Způsob použití levý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PCSNR/L 3232P19
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1906..
Funkční šířka L4 40 mm
Délka hlavy L1 40 mm
Celková délka L 170 mm
Podložka 259031 36
Lomená páka 259015 13
Šroubek klínku 259018 13
Sada pružin 259044 7
Sada pružinových kolíků 259047 5
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250025 32/19
EAN / GTIN 4045197772312
Číslo výrobce 250025 32/19

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku