Soustružnický držák 40/19 mm

Artiklové číslo: 250023 40/19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 40 mm
Velikost destiček 19 mm
Způsob použití levý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku PCKNR/L 4040S19
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1906..
Funkční šířka L4 50 mm
Délka hlavy L1 45 mm
Celková délka L 250 mm
Podložka 259031 17
Lomená páka 259015 1
Šroubek klínku 259018 1
Sada pružin 259044 1
Sada pružinových kolíků 259047 1
Úhel nastavení κ 75 stupeň
Použití Čelní soustružení; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250023 40/19
EAN / GTIN 4062406119263
Číslo výrobce 250023 40/19

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku