{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 32 mm | |
Velikost destiček | 19 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | PCBNR/L 3232P19 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1906.. | |
Funkční šířka L4 | 27 mm | |
Délka hlavy L1 | 35 mm | |
Celková délka L | 170 mm | |
Podložka | 259031 36 | |
Klinek | 259015 13 | |
Šroubek klínku | 259018 13 | |
Sada pružin | 259044 7 | |
Sada pružinových kolíků | 259047 5 | |
Úhel nastavení κ | 75 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250020 32/19 | |
EAN / GTIN | 4045197772121 | |
Číslo výrobce | 250020 32/19 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |