{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 32 mm | |
Velikost destiček | 12 mm | |
Způsob použití | levý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | DCLNR/L 3232P12 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1204.. | |
Funkční šířka L4 | 40 mm | |
Celková délka L | 170 mm | |
Podložka | 259031 2 | |
Šroub pro podložku | 259025 10 | |
Příložka, šroub, pružina | 259035 2 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250017 32/12 | |
EAN / GTIN | 4045197681737 | |
Číslo výrobce | 250017 32/12 |