{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 32 mm | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | DCLNR/L 3232P16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 1606.. | |
Funkční šířka L4 | 40 mm | |
Délka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková délka L | 170 mm | |
Podložka | 259031 35 | |
Šroub pro podložku | 259025 11 | |
Příložka, šroub, pružina | 259035 6 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250016 32/16 | |
EAN / GTIN | 4045197771957 | |
Číslo výrobce | 250016 32/16 |