HFHR 25.4-40-5T20 Držáky pro čelní zapichování a soustružení

Artiklové číslo: 2500125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIFACE
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2500125
EAN / GTIN 7291075092127
Číslo výrobce 2500125
L-číslo L23920 705

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,79″, šířka řezu (CW) 0,197″, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 1.77″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 1.57″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.79″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.197″
  • Funkcní šírka (WF): 1.04″
  • Délka hlavy (LH): 1.54″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku