HFHR 25.4-75-3T25 Držáky pro čelní zapichování a soustružení D min 25 mm

Artiklové číslo: 2500099
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIFACE
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2500099
    EAN / GTIN 7291075091847
    Číslo výrobce 2500099
    L-číslo L23920 1302

    Popis

    Popis:

    Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,98″, šířka řezu (CW) 0,118″, celková délka (OAL) 6″

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 3.94″
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 2.95″
    • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.98″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Šírka rezu (CW): 0.118″
    • Funkcní šírka (WF): 1.02″
    • Délka hlavy (LH): 1.69″
    • Celková délka (OAL): 6″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku