{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Eco | |
Schaftgröße | 20 mm | |
Plattengröße | 12 mm | |
Einsatzart | levý | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ano | |
ISO-Code Halter | DCLNR/L 2020H12 | |
passende Wendeschneidplatte | CN.. 1204.. | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Unterlegplatte | 259031 49 | |
Schraube für Unterlegplatte | 259027 8 | |
Pratze, Schraube, O-Ring | 259036 22 | |
Einstellwinkel κ | 95 Grad | |
Anwendung | Plandrehen; Längsdrehen außen | |
Produktart | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 250003 20/12 | |
EAN / GTIN | 4067263121152 | |
Číslo výrobce | 250003 20/12 |