Provedení:
nesestavený
Popis:
Skládací vozík ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakovaný leskle modrou barvou RAL 5007. Ložná plocha z desky z odvozeného dřeva, povrchový dekor buk. Tlačítko se skládá na plošinu. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE (nezanechávají stopy), náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Výška plošiny (mm): 228
Celková délka (mm): 975
Celková šířka (mm): 509
Celková výška (mm): 1057
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3