Těžký stolní vozík ″GREY EDITION

Artiklové číslo: 2496/7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Stolový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2496/7016
EAN / GTIN 4017976924960
Číslo výrobce 2496/7016
L-číslo L90080 1355

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Pracovní deska a kolečka nejsou z přepravních důvodů namontovány. Jednoduchá vlastní montáž.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 600
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 228, 860
Celková délka (mm): 737
Celková šířka (mm): 609
Celková výška (mm): 860
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku