Vyražeč závlaček s rukojetí SLS 8mm

Artiklové číslo: 249.G8SLS
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 249.G8SLS
EAN / GTIN 3662424051555
Číslo výrobce 249.G8SLS
L-číslo L60130 9131

Popis

Popis:

  • Nářadí s upevňovacím řešením FACOM SLS, které chrání před případným rizikem pádu
  • Řešení ″krouceného″ krimpovaného kabelu zvolené a testované společností FACOM zachovává ergonomii nářadí
  • Dlouhá hřídel
  • úderová hlava kalená na 43 HRc
  • hřídel kalená na 58 HRc

Charakteristika:

  • A [mm]: 7,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 216
  • L1 [mm]: 86
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 170

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku