Vyražeč závlaček nejiskřivý 6 mm

Artiklové číslo: 249.6SR
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 249.6SR
EAN / GTIN 3148518708913
Číslo výrobce 249.6SR
L-číslo L60130 9764

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi

Charakteristika:

  • A [mm]: 6
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 115
  • L1 [mm]: 35
  • [g]: 105

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku