Vyražeč závlaček 3,9 mm

Artiklové číslo: 249.4
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 249.4
EAN / GTIN 3148511595404
Číslo výrobce 249.4
L-číslo L60130 745

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Šestihranná hřídel, hrot z vysoce odolné speciální oceli, kalené na 53 - 58 HRC v závislosti na rozměrech
  • pozinkované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • Mge: 1
  • [g]: 65
  • [kg]: 0,065

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku