Vyražeč závlaček 1,9 mm

Artiklové číslo: 249.2
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
    Druh produktu Vyrážeče závlaček

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 249.2
    EAN / GTIN 3148511595008
    Číslo výrobce 249.2
    L-číslo L60130 743

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Šestihranná hřídel, hrot z vysoce odolné speciální oceli, kalené na 53 - 58 HRC v závislosti na rozměrech
    • pozinkované.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 1,9
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 115
    • L1 [mm]: 30
    • Mge: 1
    • [g]: 30
    • [kg]: 0,030

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku