Vyražeč závlaček 9,9 mm

Artiklové číslo: 249.10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Vyrážeče závlaček

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 249.10
    EAN / GTIN 3148511596302
    Číslo výrobce 249.10
    L-číslo L60130 3740

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Šestihranná hřídel, hrot z vysoce odolné speciální oceli, kalené na 53 - 58 HRC v závislosti na rozměrech
    • pozinkované.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 9,9
    • d [mm]: 16
    • L [mm]: 200
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 220
    • [kg]: 0,220

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku