Vyražeč závlaček 5,9 mm

Artiklové číslo: 248.6
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 248.6
EAN / GTIN 3148511593103
Číslo výrobce 248.6
L-číslo L60130 737

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Osmihranná stopka, hrot z vysoce odolné speciální oceli, kalené na 53 - 55 HRC
  • pozinkované.

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 70
  • [kg]: 0,070

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku