Standardní průbojník 2 mm

Artiklové číslo: 247.2
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
    Druh produktu Průbojník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 247.2
    EAN / GTIN 3148511590003
    Číslo výrobce 247.2
    L-číslo L60130 6579

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Osmihranná stopka
    • stopka kalená na 54 - 58 HRC
    • pozinkovaná

    Charakteristika:

    • A [mm]: 2
    • d [mm]: 10
    • L [mm]: 120
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 62
    • [kg]: 0,060

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku