Dílenský vozík z ocelového plechu ″GREY EDITION

Artiklové číslo: 2456/7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Dílenský vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2456/7016
    EAN / GTIN 4017976424569
    Číslo výrobce 2456/7016
    L-číslo L90080 1386

    Popis

    Provedení:

    nesestavený

    Popis:

    Konstrukce z ocelového plechu, práškově lakovaná, korpus světle šedý RAL 7035, čelo antracitově šedé RAL 7016. S 1 dvoudveřovou ocelovou skříní bez středové přepážky, 1 pevnou a 2 nastavitelnými policemi. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Úhel otevření max. 120°. Sendvičový panel pracovní plochy o tloušťce 19 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost jedné police v ocelové skříni 80 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 400
    Délka využitelné plochy (mm): 985
    Šířka využitelné plochy (mm): 590
    Výška plošiny (mm): 915
    Celková délka (mm): 1080
    Celková šířka (mm): 590
    Celková výška (mm): 915
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kol (mm): 160 x 40

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku