Provedení:
nesestavený
Popis:
Konstrukce z ocelového plechu, práškově lakovaná, korpus světle šedý RAL 7035, čelo antracitově šedé RAL 7016. S 1 dvoudveřovou ocelovou skříní bez středové přepážky, 1 pevnou a 2 nastavitelnými policemi. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. Úhel otevření max. 120°. Sendvičový panel pracovní plochy o tloušťce 19 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost jedné police v ocelové skříni 80 kg.
Charakteristika:
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3