Sada děrovaček a řezaček kruhů - 19 ks.

Artiklové číslo: 245.J1A
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
Druh produktu Děrovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 245.J1A
EAN / GTIN 3148519333374
Číslo výrobce 245.J1A
L-číslo L60130 6760

Popis

Popis:

  • Pro vyřezávání kruhových těsnění
  • Rozsah řezání: průměr šroubového děrovače: 3 > 30 mm
  • Průměr kompasu: 56 > 330 mm
  • Dodáváno v plastovém pouzdře BP.115 v plastové vložce PL.100A

Charakteristika:

  • Rozměry [mm]: 332 x 143 x 67
  • [kg]: 1,8

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku