Provedení:
sestavené
Popis:
Zásuvková skříňka (š x v x h: 500 x 600 x 600 mm) uzamykatelná, práškově lakovaná, korpus světle šedý RAL 7035, čelo modré RAL 5007. Nosnost jedné zásuvky 25 kg. S deskou psacího stolu z ocelového plechu, práškově lakovaného světle šedou barvou RAL 7035. Rozkládací psací plocha, s podložkou na psaní. Výška psacího stolu 1034/1197 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 150
Výška psaní (mm): 1034, 1197
Celková šířka (mm): 550
Celková hloubka (mm): 650
Celková výška (mm): 1200
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3