Provedení:
sestavené
Popis:
Zásuvková skříňka (š x v x h: 500 x 600 x 600 mm), centrálně uzamykatelná, s kuličkovým výsuvem a zarážkou výsuvu. Sendvičový panel pracovní plochy o tloušťce 19 mm s třístranným okrajem o výšce 80 mm. Práškově lakovaný, korpus světle šedý RAL 7035, čelo modré RAL 5007. Nosnost na zásuvku 25 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 150
Délka využitelné plochy (mm): 650
Šířka pracovní plochy (mm): 550
Celková šířka (mm): 550
Celková hloubka (mm): 650
Celková výška (mm): 875
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3