Provedení:
sestavené
Popis:
Sekční ocelová/trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná RAL 5007. Pracovní deska z bukové překližky, tloušťka 22 mm. S třístranným rámečkem o výšce 80 mm. 1 uzamykatelná ocelová skříň s výklopnými dveřmi. 1 pevná a 2 nastavitelné police v ocelové skříni. 1 uzamykatelná zásuvková skříň. 3 zásuvky vysoké 120 mm a 1 zásuvka vysoká 180 mm. Výsuv s kuličkovými ložisky a výsuvnou zarážkou, 4/5 zásuvky. Rozměry skříně: (Š x H x V: 500 x 600 x 600 mm). Práškově lakovaný, korpus světle šedý RAL 7035, přední část modrá RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1120
Šířka užitné plochy (mm): 650
Výška plošiny (mm): 850
Celková délka (mm): 1220
Celková šířka (mm): 650
Celková výška (mm): 930
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3