Dílenský vozík s pracovními deskami

Artiklové číslo: 2437
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2437
EAN / GTIN 4017976024370
Číslo výrobce 2437
L-číslo L90080 246

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Sekční ocelová/trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná RAL 5007. Pracovní deska z bukové překližky, tloušťka 22 mm. S třístranným rámečkem o výšce 80 mm. 1 mezipatro a 1 uzamykatelná zásuvková skříňka. 3 zásuvky vysoké 120 mm a 1 zásuvka vysoká 180 mm. Výsuv s kuličkovým ložiskem a výsuvnou zarážkou, 4/5 zásuvky. Rozměry skříně: (š x h x v: 500 x 600 x 600 mm). Práškově lakovaný, korpus světle šedý RAL 7035, přední část modrá RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1120
Šířka užitné plochy (mm): 650
Výšky polic (mm): 226, 537, 850
Celková délka (mm): 1220
Celková šířka (mm): 650
Celková výška (mm): 930
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku