Dílenské vozíky s pracovními deskami

Artiklové číslo: 2436
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2436
EAN / GTIN 4017976024363
Číslo výrobce 2436
L-číslo L90080 310

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Sekční ocelová/trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná RAL 5007. Pracovní deska z bukové překližky o tloušťce 22 mm. S třístranným rámečkem o výšce 80 mm. 1 uzamykatelná ocelová skříň s výklopnými dveřmi. 1 pevná a 2 nastavitelné police ve skříni. Rozměry skříně: (š x h x v: 500 x 600 x 600 mm). Navíc s 1 zásuvkou z ocelového plechu s kuličkovým výsuvem a cylindrickým zámkem, v x š x h = 105 x 415 x 490 mm. Práškově lakované, korpus světle šedý RAL 7035, přední část modrá RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 400
Délka využitelné plochy (mm): 1120
Šířka užitné plochy (mm): 650
Výšky polic (mm): 226, 850
Celková délka (mm): 1220
Celková šířka (mm): 650
Celková výška (mm): 930
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku