Provedení:
sestavené
Popis:
Modulární systém: svařovaná ocelová trubka, práškově lakovaná. 2 police z desek z dřevěného materiálu, povrchový dekor buk, zapuštěné do ocelového rámu. 1 uzamykatelná ocelová skříň s výklopnými dveřmi, 1 pevná a 2 nastavitelné police ve skříni. Rozměry skříně: (š x h x v: 600 x 800 x 600 mm). Práškově lakovaný, korpus světle šedý RAL 7035, přední část modrá RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní police 200 kg. Nosnost jedné police ve skříni 30 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 600
Délka využitelné plochy (mm): 1250
Šířka pracovní plochy (mm): 800
Výšky polic (mm): 270, 900
Celková délka (mm): 1397
Celková šířka (mm): 809
Celková výška (mm): 900
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3