1/2″ Nástrčný klíč industriální verze 14 mm

Artiklové číslo: 24310M 14MM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 1/2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 24310M 14MM
EAN / GTIN 4991644622955
Číslo výrobce 24310M 14MM
L-číslo L60050 6685

Popis

Popis:

Délka: 77 mm
Rozměr D2: 21,8 mm
D1: 20,3 mm
Délka: 16 mm
Výška: 59 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 14 mm
Surface Drive
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku